プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。

用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。差込角(mm)12.7付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670寸法H(mm)42寸法d(mm)106内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49364507HAP403N
9,765
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364507
2021-03-29
用途: タイヤ交換作業に
その他業種

今まで使ってたホイールソケットは首が細いので締める時には締めすぎ防止で良いのですが固く締まったナットを緩める時はトルクが逃げ緩まない時があったのでこちらを購入し使用しましたが直ぐ緩めれました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする