曜日別特売

フリークレーンセット

フリークレーンセット - スーパーツール

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。

用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット。
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
適合レール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49366783FRC10S1台固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット125、150
228,580
取扱い終了
返品不可
49366792FRC025S1台固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット50、75
127,890
取扱い終了
返品不可
49366808FRC05S1台固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット75、100
161,210
取扱い終了
返品不可
51006707FRC05HS1セットFRKS05H、FRCS05、FRP0575、100
207,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする