ベッセル
ベッセル ギザビットAZ14+2X65H
軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
全長(mm)
65
トラスコ品番
371-1927
質量(g)
14
先端サイズ
No.2
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
呼称
AZ14265
本数
10
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49367727
AZ14-2-65H
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください