曜日別特売

ワークス レインスーツ

ワークス レインスーツ - makku
(4件のレビュー)

「不便を便利に」をテーマに開発!
着て実感!ブーツカバー&腕まくり調節!
男女兼用のワーカーズモデル!

用途農林水産・建設業・DIYなどの作業に最適なレインスーツ。セット内容上下混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ機能高防水性能・フード取外式・両裾ソリッド・腕まくり調節機能・そで無段階調節機能・インサイド式フラップ・ブーツカバー・すそ無段階調節機能・ウエスト調節機能耐水圧(mmH2O)10000内容量1着
注意
※パンツとジャケットは同じ色です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49361987AS-4400オレンジS
オープン
取扱い終了
返品不可
49361996AS-4400オレンジM
オープン
取扱い終了
返品不可
49362005AS-4400オレンジL
オープン
取扱い終了
49362014AS-4400オレンジLL
オープン
取扱い終了
49362023AS-4400オレンジEL
オープン
取扱い終了
返品不可
49362032AS-4400オレンジ4L
オープン
取扱い終了
返品不可
49362048AS-4400O/DS
オープン
取扱い終了
49362057AS-4400O/DM
オープン
取扱い終了
49362066AS-4400O/DL
オープン
取扱い終了
49362075AS-4400O/DLL
オープン
取扱い終了
49362084AS-4400O/DEL
オープン
取扱い終了
49362093AS-4400O/D4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49362066
2022-02-14
用途: 雨天時の足場工事

私の身長は170㌢位なのですが、普通に着ているのは丁度良いですが、しゃがんだり腕を伸ばしたりしたときには少し余裕ない感じです。裾と手首にはマジックテープがあるのでワンサイズ大きめでも良いかもです。次回購入時にはワンサイズ大きめを購入します。

対象商品 : 49362032
2021-06-02
用途: 作業用雨具
アトリエ ダンその他業種

色・仕様といい良かったが、サイズが雨具4Lだけにもう一回り大きいと最高。余裕があると蒸れにくいのでは。

対象商品 : 49362093
2019-10-24
用途: 雨天時の外作業
製造業

今までホームセンターで購入していましたが耐久性に問題ありでしたが、こちらのレインスーツは丈夫で使い易いです。

対象商品 : 49362005
2018-06-15
用途: 荷卸し作業時
運輸・通信業

夜間等の作業時色が派手だが目立って良い。
通気性も良いと乗務員からの意見がある。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする