曜日別特売

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

用途開戸用。シルバータイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05583978P-18524001200120以下1102601551016.53053489522.5112.524036101.5103
23,920
19,980
21,978(税込)
当日出荷
05583987P-18627001800180以下--------------
29,870
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする