曜日別特売

硬貨保管箱

硬貨保管箱 - 朝日屋硬貨保管箱 - 朝日屋硬貨保管箱 - 朝日屋硬貨保管箱 - 朝日屋硬貨保管箱 - 朝日屋

硬貨の保管・勘定・持ち運びにとても便利!
硬貨保管箱をご使用いただくと、硬貨の保管や流通がより迅速・安全・確実なものになります。
銀行や量販店様をはじめ、すでに全国で2000社以上のお客様にご採用頂いております。
仕切板の色は日銀仕様要領に準拠。金種が一目瞭然。

用途大量保管に便利。材質(本体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×115×100収納数10列4段40本収納内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49370082A-11円硬貨用仕切板2枚(白)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49370098A-55円硬貨用仕切板2枚(紫)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49370125A-1010円硬貨用なし
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49370107A-5050円硬貨用仕切板2枚(赤)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49370116A-100100円硬貨用仕切板2枚(黄)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする