ANEX
ハイパービット 段付 W溝タイプ
(1件のレビュー)
段付タイプです。
無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。
9mm、13mmのダブル溝です。
用途
電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付、W溝
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368427
AHMD-0065W
1セット(2本)
65
¥
650
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49368436
AHMD5-01W
1セット(5本)
65、65、100、65、100
¥
1,630
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください