カラーハイス下穴錐

カラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEX
(1件のレビュー)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。

用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボードトラスコ品番777-7779適合機種電気ドリルセット内容ACK-020、025、030材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼全長(mm)100/110/115質量(g)33ドリル径(Φmm)2/2.5/3塗装色青紫色/赤紫色/赤色シャンク径(mm)6.35内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49368463ACK3-2253
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368463
2020-04-29
用途: コーススレッドの下穴用に購入
その他業種

とても良く切れて満足ですが、欲を言えば2㎜のものでもう少し長いものが欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする