ANEX
ソケット用 強靭L型アダプター
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途
狭い箇所でのボルト・ナット回しに
セット内容
固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
185
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49368515
AKL-603
9.5
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
49368524
AKL-604
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください