曜日別特売

カラービット 段付

カラービット 段付 - ANEX
(1件のレビュー)

段付タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

全長(mm)130トラスコ品番779-6102材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)195種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49368533AC-16M_2-130
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368533
2019-05-22
用途: 大工仕事
建設業・工事業

最近までは道具屋さんや近所のホームセンターで買っていたが、立て続けに取り扱いがなくなってしまいここで購入しました。
もともと使っていたこともあるが、減りにくく使いやすい。色がハゲてしまうのは気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする