曜日別特売

インパクトドライバー用ビット

インパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEX
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼取付個数10両頭機能片頭内容量1パック(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49369267AK-21-1-8080828-5362308(+)No.1
3,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
49369276AK-21-2-3636828-5363121(+)No.2
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49369285AK-21-2-8080828-5364305(+)No.2
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49369294AK-21-3-3636828-5365125(+)No.3
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49369303AK-21-3-8080828-5366309(+)No.3
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする