曜日別特売

ショートビット

ショートビット - ANEXショートビット - ANEX
全長(mm)30材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49369312AK-50P-PZ2828-536810PZ No.2
250
179
197(税込)
当日出荷
49369328AK-50P-PZ3828-536911PZ No.3
250
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする