こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
(129)
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
内容量1個
注意
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※機種により対応できないものもあります。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-12
- 用途:
- 通常
農・林・水産業
前のより少し大きくなり重くなりましたが、スムーズに動きお値段終わりにとても使いやすいです。
- 対象商品:
- 49379618
2022-09-09
- 用途:
- 仕事で使うCADで使用
葛城エンジニアリング 様
(サービス業)
CADで使っているので、無線では応答性が悪く使いにくいので有線のマウスが必要になります。
OSがXPなので対応しているマウスが電気店ではほとんどなかったり、あっても選べないです。
CADで使っていてキーボードからも操作するので、2ボタン+スクロールボタンのシンプルなマウスで十分。
ちょうどよいサイズで応答性もよく値段も安いとあって大満足です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 49379618
2019-06-13
- 用途:
- PC作業
製造業
小さすぎない大きさでちょうどよかったです。ドラッグするときのマウスの滑りも滑りすぎず程よい抵抗でした。ローラーの抵抗もちょうどよかったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 49379618
2022-09-21
- 用途:
- PC操作時
製造業
向かいの席で使用しているのですが、私が立ち上がるとマウスから漏れる光がちょうど私の目の位置にきて眩しくて困っています。それ以外は快適に使用できているようです。
- 対象商品:
- 49379627
2020-11-03
- 用途:
- pc作業
株式会社安井工務店 様
20/1月に買ったが、もう使用できなくなった。10か月位でつぶれたら交換できないものなのか、せめて2.年は持ってほしいと思う。
モノタロウの商品はもう一つです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07