曜日別特売

インパクトボールジョイント

インパクトボールジョイント - ハゼット

エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)19.0全長(mm)99トラスコ品番817-9708材質専用クロームバナジューム質量(g)654内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494036981006S
31,600
24,980
27,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする