曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - ハゼット

産業機械・大型車両・建設機械整備に適しています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケットです。
軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く作業性を向上させます。

用途産業機械・大型車両・建設機械整備など差込角(mm)25.4トラスコ品番584-3898セット内容17点質量(kg)35.9ハンドル内容ラチェットヘッド(1116)、ハンドルバー(700mm)、スライドヘッド、エクステンションバー(200、400mm)、ユニバーサルジョイントソケット形状12角内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494039351100Z
626,100
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする