ハゼット
インパクト用アダプター
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)
凹25.4凸19.0
トラスコ品番
817-9736
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
70
質量(g)
575
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49403987
1107S
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください