ツールトロリー

ツールトロリー - ハゼットツールトロリー - ハゼットツールトロリー - ハゼット

常設、車載、出張作業にも対応可能な3段+天板が付いた伸縮タイプのツールボックスです。
2本のポールは折りたたみ式です。
収納時の開放防止ロック用南京錠付です。
キャスターの動きがスムーズで、移動にストレスを感じさせません。
ポールとキャスターは組立となります。

トラスコ品番783-2966材質スチール質量(kg)27.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)725×398×1002(647)支柱径(Φmm)33有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×398×1002内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49404032166C4固定Φ150mm(2個)、自在Φ125mm(2個)ブルー
297,300
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする