ハゼット
VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり
1000V絶縁工具です。
先端が45度曲がっていますので狭い場所の作業に最適です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)
200
トラスコ品番
825-2569
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
192
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404154
1841BVDE-33
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください