ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)

ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル) - ハゼット

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。

先端ベントノーズバネ無し仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494041721841MB-33200
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
494041631841C-33188
10,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする