ハゼット
スナップリングプライヤー(軸用)
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途
スナップリング、ロックリングの着脱に
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
材質
専用特殊鋼
内容量
1丁
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
130
140
143
172
180
爪形状
曲爪
直爪
爪先端径(Φmm)
0.9
1.3
1.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
爪形状
爪先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404188
1845A-10
140
584-4037
64
直爪
1.3
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49404197
1845A-19
180
584-4045
112
直爪
1.8
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49404206
1845A-3
143
584-4053
52
直爪
0.9
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49404215
1845B-10
130
584-4061
83
曲爪
1.3
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49404224
1845B-19
172
584-4070
117
曲爪
1.8
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49404233
1845B-3
130
584-4088
54
曲爪
0.9
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください