スナップリングプライヤー(穴用)

スナップリングプライヤー(穴用) - ハゼットスナップリングプライヤー(穴用) - ハゼットスナップリングプライヤー(穴用) - ハゼットスナップリングプライヤー(穴用) - ハゼットスナップリングプライヤー(穴用) - ハゼットスナップリングプライヤー(穴用) - ハゼットスナップリングプライヤー(穴用) - ハゼット

強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。

用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ばね付材質専用特殊鋼内容量1丁
全6種類を絞り込む
全長(mm)
爪先端径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
爪形状
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494042421845C-12140584-409659直爪1.3
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494042671845C-8140584-411850直爪0.9
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494042761845D-12133584-412651曲爪1.3
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494042851845D-19170584-4134111曲爪1.8
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494042941845D-8133584-414251曲爪0.9
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494042581845C-19180584-4100132直爪1.8
8,400
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする