ハゼット
六角棒レンチ
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状
六角
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404382
2100-015
1本
1.5
-
¥
718
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404398
2100-02
1本
2.0
-
¥
718
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404407
2100-025
1本
2.5
-
¥
773
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404416
2100-03
1本
3.0
-
¥
818
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404425
2100-04
1本
4.0
-
¥
818
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49404434
2100-05
1本
5.0
-
¥
928
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
49404443
2100-06
1本
6.0
-
¥
936
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404452
2100-07
1本
7.0
-
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404468
2100-08
1本
8.0
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404477
2100-09
1本
9.0
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404486
2100-10
1本
10.0
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404495
2100-11
1本
11.0
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404504
2100-12
1本
12.0
-
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404513
2100-14
1本
14.0
-
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
24日以内出荷
返品不可
49404522
2100-17
1本
17.0
-
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404538
2100-19
1本
19.0
-
¥
6,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404547
2100-22
1本
22.0
-
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404556
2100-24
1本
24.0
-
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404565
2100-27
1本
27.0
-
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404574
2100A-1/2
1本
-
1/2
¥
1,630
取扱い終了
49404583
2100A-1/4
1本
-
1/4
¥
560
取扱い終了
49404592
2100A-1/8
1本
-
1/8
¥
500
取扱い終了
49404608
2100A-3/16
1本
-
3/16
¥
550
取扱い終了
49404617
2100A-3/32
1本
-
3/32
¥
500
取扱い終了
49404626
2100A-3/4
1本
-
3/4
¥
3,860
取扱い終了
49404635
2100A-3/8
1本
-
3/8
¥
1,160
取扱い終了
49404644
2100A-5/16
1本
-
5/16
¥
850
取扱い終了
49404653
2100A-5/32
1本
-
5/32
¥
500
取扱い終了
49404662
2100A-5/64
1本
-
5/64
¥
490
取扱い終了
49404678
2100A-5/8
1本
-
5/8
¥
3,130
取扱い終了
49404687
2100A-7/32
1本
-
7/32
¥
560
取扱い終了
49404696
2100A/7R
1セット
-
-
¥
3,600
取扱い終了
49404705
2100A-9/16
1本
-
9/16
¥
2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください