ハゼット
六角棒レンチセット
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格
ミリ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状
六角
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404714
2100/6H
828-0602
3、4、5、6、8、10mm
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404723
2100/7R
828-0603
2、2.5、3、4、5、6、8mm
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
60日以内出荷
49404732
2100/14P
828-0596
2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、17、19、22mm
¥
28,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください