ハゼット
ロング六角棒レンチ(ボールポイント)
深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格
ミリ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状
ボールポイント
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404748
2105LG-015
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
991
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
49404757
2105LG-02
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
991
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404766
2105LG-025
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49404775
2105LG-03
3
M4
M6
M5
M5
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49404784
2105LG-04
4
M5
M8
M6
M6
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49404793
2105LG-05
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49404802
2105LG-06
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49404818
2105LG-07
7
-
-
-
-
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49404827
2105LG-08
8
M10
M16
M12
M12
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49404836
2105LG-10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404845
2105LG-12
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください