両口フレアナットレンチ

両口フレアナットレンチ - ハゼット

チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
なめにくい6角タイプヘッドです。
ヘッドオフセット角30°です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49405518612N-10X118510×11168
8,700
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
49405527612N-11X1310411×13184
8,700
6,798
7,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
49405536612N-12X1412612×14197
8,700
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405545612N-8X9-8×9157
8,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする