ハゼット
打撃めがねレンチ
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
材質
特殊スチール
内容量
1丁
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406184
642-41
-
41
225
¥
16,190
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49406202
642-50
-
50
255
¥
20,320
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49406227
642-60
-
60
270
¥
23,870
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49406254
642-75
-
75
330
¥
37,880
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49406288
642-90
-
90
390
¥
81,310
¥
69,980
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49406297
642-95
-
95
390
¥
90,380
¥
77,980
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57329207
642-90【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
90
390
¥
81,310
¥
69,980
¥
51,980
アウトレット
¥
57,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
49406193
642-46
-
46
240
¥
17,500
取扱い終了
49406218
642-55
-
55
270
¥
22,820
取扱い終了
49406236
642-65
-
65
300
¥
31,500
取扱い終了
49406245
642-70
-
70
330
¥
35,310
取扱い終了
49406263
642-80
-
80
360
¥
55,600
取扱い終了
49406272
642-85
-
85
360
¥
66,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください