ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
用途
オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質
クロムバナジューム
差込角(mm)
9×12用
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406324
6450C-10
828-7211
38
39
10
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49406333
6450C-11
828-7212
38.5
44
11
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406342
6450C-12
828-7213
38.5
40
12
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406358
6450C-13
828-7214
39
42
13
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49406367
6450C-14
828-7215
42
51
14
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49406376
6450C-15
828-7216
42.5
55
15
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406385
6450C-16
828-7217
43
56
16
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406394
6450C-17
828-7218
43.5
58
17
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49406403
6450C-18
828-7219
44
61
18
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406412
6450C-19
828-7220
45
62
19
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49406428
6450C-7
828-7221
36.5
37
7
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406437
6450C-8
828-7222
37
35
8
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406446
6450C-9
828-7223
37.5
38
9
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください