ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットボックスエンドレンチインサート
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットボックスエンドインサートです。
用途
ラチェットボックスエンドによるソケットが使いにくい場所のトルク管理用
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
81
差込角(mm)
14×18用
ヘッド幅(mm)
14.3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406744
6606D-16
828-7248
200
16
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406753
6606D-17
828-7249
200
17
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406762
6606D-18
828-7250
200
18
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406778
6606D-19
828-7251
200
19
¥
33,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406787
6606D-21
828-7252
190
21
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください