ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 フレアナットレンチインサート
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途
配管フレアナット締め付け等のトルク管理用
材質
クロムバナジューム
差込角(mm)
9×12用
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406796
6612C-10
828-7255
42.3
53
10
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406805
6612C-11
828-7256
42.8
52
11
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406814
6612C-12
828-7257
43.4
54
12
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406823
6612C-13
828-7258
43.7
54
13
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406832
6612C-14
828-7259
44.4
57
14
¥
13,900
¥
11,980
¥
3,898
アウトレット
¥
4,288
(税込)
当日出荷
残り2点です
49406848
6612C-16
828-7260
45.4
56
16
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406857
6612C-17
828-7261
45.9
59
17
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406866
6612C-18
828-7262
46.1
68
18
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406875
6612C-19
828-7263
46.8
70
19
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406884
6612C-21
828-7264
48
75
21
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406893
6612C-22
828-7265
48.8
77
22
¥
13,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください