ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質
クロムバナジューム
差込角(mm)
14×18用
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407042
6630D-13
127
60.8
13
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407058
6630D-14
130
61.5
14
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407067
6630D-15
128
62
15
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407076
6630D-16
129
62.9
16
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407085
6630D-17
133
63.6
17
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407094
6630D-18
131
64.3
18
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407128
6630D-22
153
67.3
22
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407137
6630D-24
151
68.8
24
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407146
6630D-27
198
76.8
27
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407155
6630D-30
206
78.5
30
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407164
6630D-32
206
79.8
32
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407173
6630D-34
226
81.3
34
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407182
6630D-36
223
82.5
36
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407198
6630D-41
234
85.5
41
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407103
6630D-19
-
65.3
19
¥
9,360
取扱い終了
49407112
6630D-21
-
66.5
21
¥
11,210
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください