ハゼット
インパクトセンターポンチ
ハンマーを使わず、グリップを軸方向へ押し込むだけでマーキング作業が容易に出来ます。
用途
ハンマーを使えない部位など
全長(mm)
135
トラスコ品番
828-7324
材質
専用特殊鋼
質量(g)
140
耐荷重(kg)
3-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407487
747-1
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください