曜日別特売

ピンポンチ

ピンポンチ - ハゼット

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。

用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応全長(mm)175材質クロームバナジューム幅(mm)10先端長(mm)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49407602748LGB-33
4,200
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49407618748LGB-44
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする