ハゼット
ピンポンチセット
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
スタンドホルダー付です。
用途
各種ピン抜き作業に
トラスコ品番
828-7339
セット内容
748A-2、3、748B-4、5、748C-6、8
材質
クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック
質量(g)
539
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407636
751/6
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください