ハゼット
アキシャルプライヤー
溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
用途
自動車板金等溶接接着時の固定用
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
15
全長(mm)
205
トラスコ品番
828-7341
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
幅(mm)
18
質量(g)
434
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407654
752-2
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください