ハゼット
グリッププライヤー
ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
用途
各種機械整備等
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
250
トラスコ品番
828-7342
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
537
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407663
753-10
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください