ハゼット
グリッププライヤー
半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
用途
各種機械整備等
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
250
適合パイプ径(Φmm)
16~45
トラスコ品番
828-7343
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
596
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407672
753-10S
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください