ハゼット
グリッププライヤー
溶接用、木工用グリッププライヤーです。
スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
用途
溶接、木工当固定用
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
200
全長(mm)
260
適合パイプ径(Φmm)
5~75
トラスコ品番
828-7344
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407688
753-2
¥
42,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください