グリッププライヤー

グリッププライヤー - ハゼット

スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。

用途各種機械整備等種類グリッププライヤ材質クロムバナジウム鋼ジョー内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49407733757-10502306~50
12,100
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407742757-123030010~65
20,500
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407758757-5251420~30
9,900
7,998
8,798(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407767757-7201788~35
11,500
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする