ハゼット
G型グリッププライヤー
溶接グリッププライヤーです。
2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
用途
溶接、接着作業固定用
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
51
全長(mm)
280
適合パイプ径(Φmm)
35~70
トラスコ品番
828-7353
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
935
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407776
758-1
¥
18,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください