ハゼット
C型グリッププライヤー
溶接グリッププライヤーです。
大きな障害物越の固定に最適です。
用途
溶接、接着作業固定用
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
90
全長(mm)
280
適合パイプ径(Φmm)
95~77
トラスコ品番
828-7354
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
710
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407785
758-2
¥
20,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください