ハゼット
VDE絶縁ウォーターポンププライヤー
1000V絶縁工具です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)
251
トラスコ品番
825-2576
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
428
適合ナット
最大30mm
適合パイプ径(Φmm)
6~30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407794
759N-2VDE
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください