TRInamic樹脂グリップドライバー

TRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼット

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。

用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49408108803-100マイナス10mm175
6,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
49408117803-120マイナス12mm200
7,900
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
49408126803-140マイナス14mm250
9,900
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
49408153803-30マイナス3mm80
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49408162803-35マイナス3.5mm100
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49408196803-65マイナス6.5mm150
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49408205803-80マイナス8mm150
5,400
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
49408135803-20マイナス2mm63
1,400
取扱い終了
返品不可
49408144803-25マイナス2.5mm75
1,400
取扱い終了
返品不可
49408178803-40マイナス4mm100
2,200
取扱い終了
49408187803-55マイナス5.5mm125
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする