曜日別特売

TRInamic樹脂グリップロングドライバー(トルクス)

TRInamic樹脂グリップロングドライバー(トルクス) - ハゼット

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49408257803LG-T20トルクスプラスT20250
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49408275803LG-T30トルクスプラスT30250
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49408248803LG-T15トルクスプラスT15250
4,300
取扱い終了
49408266803LG-T25トルクスプラスT25250
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする