曜日別特売

TRInamic樹脂グリップドライバー

TRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼット

trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。
ブレードはクロームバナジューム製です。

用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番813-2854全長(mm)138質量(g)23種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49408284803-PH0プラスPH060
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする