曜日別特売

TRInamic樹脂グリップドライバー

TRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー - ハゼット

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。

用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49408327803-PH4プラスPH4200
7,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
49408293803-PH1プラスPH180
2,500
取扱い終了
返品不可
49408302803-PH2プラスPH2100
3,300
取扱い終了
返品不可
49408318803-PH3プラスPH3150
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする