ハゼット
TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途
産業機械・自動車・電子機器など
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40H
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49408354
803-T10
トルクスプラス
T10
70
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49408406
803-T30
トルクスプラス
T30
99
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49408415
803-T40
トルクスプラス
T40H
99
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49408433
803-T7
トルクスプラス
T7
48
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49408458
803-T9
トルクスプラス
T9
55
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49408363
803-T15
トルクスプラス
T15
70
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
49408372
803-T20
トルクスプラス
T20
84
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
49408388
803-T25
トルクスプラス
T25
84
¥
3,100
取扱い終了
49408397
803-T27
トルクスプラス
T27
99
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
49408424
803-T6
トルクスプラス
T6
48
¥
2,400
取扱い終了
49408442
803-T8
トルクスプラス
T8
55
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください