ハゼット
絶縁ドライバー
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
材質(グリップ)
ハンドル:絶縁被覆樹脂
材質(軸)
専用特殊鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49408485
810VDE-25
マイナス
2.5mm
2.5
155
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49408494
810VDE-30
マイナス
3.0mm
3.0
100
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49408503
810VDE-35
マイナス
3.5mm
3.5
100
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49408512
810VDE-40
マイナス
4.0mm
4.0
100
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49408546
810VDE-PH3
プラス
No.3
-
150
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49408555
810VDE-T20
トルクス(ヘックスローブ)
T20
-
80
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49408564
810VDE-T25
トルクス(ヘックスローブ)
T25
-
80
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49408573
810VDE-T30
トルクス(ヘックスローブ)
T30
-
100
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49408528
810VDE-PH1
プラス
No.1
-
80
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
49408537
810VDE-PH2
プラス
No.2
-
100
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください