ハゼット
Tハンドル六角棒レンチ
T型ハンドルの六角棒レンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状
六角
内容量
1本
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
選択してください
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49408582
828-10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49408598
828-2
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49408607
828-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49408616
828-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
49408625
828-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49408634
828-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49408652
828-8
8
M10
M16
M12
M12
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49408643
828-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください