TORXビットソケット(チタンコーティング)

TORXビットソケット(チタンコーティング) - ハゼット

クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
全9種類を絞り込む
先端サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494090728502-T10584-466511T102.74
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494090888502-T15584-46739T153.27
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494090978502-T20584-46819T203.86
3,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
494091068502-T25584-469011T254.43
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
494091158502-T27584-470311T274.99
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494091248502-T30584-471112T305.52
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
494091338502-T40584-472012T406.651
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494091428502-T8584-473811T82.31
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494091588502-T9584-47469T92.5
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする