ハゼット
マイナスビットソケット
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
28
軸長(mm)
16
先端形状
マイナス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409167
8503-0.6X3.5
マイナス0.6×3.5
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409176
8503-0.8X4
マイナス0.8×4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409185
8503-1.2X8
マイナス1.2×8
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49409194
8503-1.6X10
マイナス1.6×10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
62日以内出荷
返品不可
49409203
8503-1X5.5
マイナス1×5.5
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください